大阪魂
8マーク小型六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
20
20
25
30
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44062934
品番
M10×20
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目