ダイヤゴム
ダイヤゴムの エプロン
ダイヤゴムの 作業用エプロン
ダイローブT1-Nエプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
44063198
品番
DT1-NA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
フリー
トラスコ品番
177-3348
厚さ(mm)
0.12
質量(g)
62
幅(cm)
78
着丈(cm)
126