曜日別特売
HEK-1A 頸部サポーター HEAD KEEPER(ヘッドキーパー) 東神電気 44063627

 

HEK-1A 頸部サポーター HEAD KEEPER(ヘッドキーパー) 東神電気 44063627
HEK-1A 頸部サポーター HEAD KEEPER(ヘッドキーパー) 東神電気 44063627
HEK-1A 頸部サポーター HEAD KEEPER(ヘッドキーパー) 東神電気 44063627
HEK-1A 頸部サポーター HEAD KEEPER(ヘッドキーパー) 東神電気 44063627
HEK-1A 頸部サポーター HEAD KEEPER(ヘッドキーパー) 東神電気 44063627
HEK-1A 頸部サポーター HEAD KEEPER(ヘッドキーパー) 東神電気 44063627
HEK-1A 頸部サポーター HEAD KEEPER(ヘッドキーパー) 東神電気 44063627
HEK-1A 頸部サポーター HEAD KEEPER(ヘッドキーパー) 東神電気 44063627
HEK-1A 頸部サポーター HEAD KEEPER(ヘッドキーパー) 東神電気 44063627
HEK-1A 頸部サポーター HEAD KEEPER(ヘッドキーパー) 東神電気 44063627
HEK-1A 頸部サポーター HEAD KEEPER(ヘッドキーパー) 東神電気 44063627
HEK-1A 頸部サポーター HEAD KEEPER(ヘッドキーパー) 東神電気 44063627

頸部サポーター HEAD KEEPER(ヘッドキーパー)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44063627品番HEK-1A
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

見上げる姿勢の上向き作業で頭部を後ろから支え首の負担を軽減!
上下移動が可能なゴムバンドでヘルメットのズレを防止!
ショルダークッションで、肩の食い込みを緩和!
風を遮らない構造で、夏場の蒸れを防止!
金属の露出がなく、電気工事でも安心!

用途電力線工、通信線工事、トンネル工事、天井工事、照明工事、検査材質フレーム:塩ビ被膜鋼線、端末塩ビキャップ、伸縮ベルト:伸縮ゴム製ナイロンベルト、ショルダークッション:スポンジ樹脂、固定具:ABSプラスチック寸法(mm)約260×150×250質量(g)260ベルト寸法(mm)約200×650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする