トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
両面表示バドミントン得点板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44063697
品番
B2684
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
両面から見やすいバドミントン用得点板
用途
バドミントン用得点板
仕様
折りたたみ式、卓上タイプ
材質
主材本体:PP、数字板:紙(PPコーティング)
質量(g)
720
寸法(cm)
数字板:(大)11×13.5、(小)6×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×23.5×22(折りたたみサイズ40×5×20)
アズワン品番
64-9509-52