トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
スライディングボード230
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44063846
品番
H7161
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
レギュラーサイズ(H7160)では物足りなくなった方向けのスライド面の長さが220cmのロングモデル、下半身の筋力をさらに効果的にアップ
用途
フィットネス、トレーニング
付属品
ポリウレタン製シューズカバー(H-7159)、収納ケース付
仕様
裏面すべり止め付
材質
表面:PP、裏面:PVC、両側ストッパー:PP
質量(kg)
2
寸法(幅W×長さL)(cm)
57.5×230(滑走面:50×220)
アズワン品番
65-0539-90