OP2458 跡に残らない開封防止テープ ヒサゴ 44064074 OP2458 跡に残らない開封防止テープ ヒサゴ 44064074 OP2458 跡に残らない開封防止テープ ヒサゴ 44064074 OP2458 跡に残らない開封防止テープ ヒサゴ 44064074 OP2458 跡に残らない開封防止テープ ヒサゴ 44064074

跡に残らない開封防止テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(40mm×10m) 注文コード 44064074 品番 OP2458
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

テープタイプなので、はさみ等で好きな長さにカットできます。(テープは剥離紙つきです)
はがすとテープに「開封済」の文字が浮き出るので、一目で開封したことが判別できます。
一度はがすと、貼りなおしても浮き出た文字は消えないため、すぐに分かります。
ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類に使用できます。
表面がマット加工のため、油性ペンで書き込みもできます。

用途
瓶や各種ケースなどの封緘や扉、LANポートなどの開封検知・使用防止にも使えます。「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧:薬事法)」による
薬瓶などの開封確認にも最適です。
機器などの無断使用や、扉やふたの開封を防止して、情報などの漏洩を抑止します。
システム導入して管理するより、一目でわかる判別性もありコストも断然かかりません。
はがした跡が残らず、きれいにはがせるため、備品などに直接使えます。
長さ(m)10 幅(mm)40 厚さ(mm)0.08(シールのみ) 材質PET アズワン品番64-8850-55
注意
※本製品に印刷はできません。
※紙や曲面、凹凸面など貼る面の材質や形状によって、剥がしたときに文字が浮き出ない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする