LEDライト付スタンドルーペ(USB接続)

(12件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44064144 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。

レンズ倍率(大)3/(小)10 用途手元を拡大する作業や照明器具に 幅(mm)168 質量(g)1150 奥行(mm)168 電源USB コード長さ(m)1.2 アーム長さ(mm)360 光源LED×38個 レンズサイズ(mm)90 材質(レンズ)ガラス
注意
※用途以外には使用しないでください。

手元を拡大したい細かな作業にピッタリ!
片手で開けられるカバー付きです。拡大鏡の倍率は全体が3倍率、小さな丸になっている部分が10倍率です。 LEDライトがついており、暗いところでも文字が読めるくらいの明るさになります。

片手で開けられるカバー付きです。(イメージ画像のレンズサイズは約90mm)
拡大鏡の倍率は全体が3倍率、小さな丸になっている部分が10倍率です。
LEDライトがついており、暗いところでも文字が読めるくらいの明るさになります。
LEDライトはダイヤルを回して調整します。無段階なので部屋の明るさに合わせて明度を微調整できるので便利です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44064144 - 03799716 - LEDライト付スタンドルーペ(USB接続) モノタロウ LEDライト付スタンドルーペ(USB接続) モノタロウ 1個 3,398 税込3,738 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03799716
2026-02-17
用途:
小物の研磨作業など
医療・福祉・介護関連業

モバイルバッテリーに繋いで使用。どこでもさっと使えるので便利。便利かと思った大きく拡大するレンズが逆にジャマ。

2026-01-17
用途:
金型部品の面状態のチェックと、隙間を確認。
株式会社インターメディア 様

大きい面が3倍で、小さい箇所が10倍あるので、結構便利でした。

対象商品:
03799716
2025-06-01
用途:
精密作業
製造業

惜しい。ダストカバーを開けると調光が出来ない。
かと言ってダストカバーは有った方が良い。
個人的には調光ツマミが横に付いてたら満点です。

対象商品:
03799716
2024-08-15
用途:
製造業の製品検査
飯田工業 様 (製造業)

アームがしっかりしていてぐらつきがない。
好みの明るさにできる調光機能は便利です。、

対象商品:
03799716
2024-02-20
用途:
はんだ付けに
アテック 様

コネクタはんだ付け時用に購入しました。
意外と明るく感じました。
ただ覗き込むと眼鏡をかけているせいか、ledがまぶしく感じました。
レンズの一部分にある拡大用のレンズも距離をうまく使えばはっきり見えました。
土台もしっかりしているように思います。
ジャバラネックは固いので一度曲げたらその位置で固定できそうです。
いつまで持つかは?????

あとは実作業でどのようになるかです。

対象商品:
44064144
2023-09-05
用途:
研磨作業時
その他業種

アクセサリーの研磨作業時に、細かなキズや磨きムラ等の確認をしながら使用しています。
レンズを覗きながら作業できる!と思っていたのですが、手元の高さ(低めで机に近い)に合わせてアームの角度を下げると、ライト自体のバランスが悪くなり、蓋もパタンと閉まるので作業しにくく、手元の高さを上げる必要があります。
でも基本的には小さな傷や磨きムラまでよく見え、大変助かっています。購入してよかったです。

対象商品:
44064144
2022-10-07
用途:
手先の作業時便利
musubi ROBE+ 様 (卸売・小売業)

アームがしっかりしていてぐらつきがない。目が悪く少し暗くなると見づらくなるため、ライト付きは便利。

対象商品:
44064144
2022-10-21
用途:
精密機器の基板半田時に使用
エフコムサービス株式会社 様

USB電源なのでどこでも使用でき、しかも結構明るいのにびっくり。
レンズがもう少し大きければ◎

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
土台とアームの材質を教えて下さい。
回答:
下記の通りとなります。

土台:プラスチック
アーム:鉄(表面塗装)
2024-07-12
質問:
最大消費電力を教えて下さい。
回答:
LEDライトを最大にした場合、3.8Wになります。
2024-07-12

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする