大一産業
大一産業の 粘着マット
【HACCP対策】消毒マットF 替えマット(15枚入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15枚)
注文コード
44064379
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
消毒マットF(ファブリック)の替えマットのみです。消毒マットFのマットベースをお持ちの方で替えマットのみが必要なかたはこちらをご注文ください。
寸法(mm)
850×700
用途
消毒マットF(ファブリック)用の替えマットです。
材質
表:PP/裏:PET
商品タイプ
替えマットのみ
注意
※こちらは替えマットのみとなります。マットに使用される薬剤は別途ご用意ください。