大一産業
大一産業の 粘着マット
【HACCP対策】消毒マット 本体(枠+マット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44064388
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
【現場のHACCP対策に!】外部との出入りが頻繁な現場向きの靴底洗浄用のマットです。繰り返し洗って使用できて経済的。製造室や倉庫への汚れの持ち込みを防ぎます。
寸法(mm)
926×554×26
用途
製造室や倉庫への汚れの持ち込み防止や、靴底洗浄が必要な現場でご使用ください。
質量(kg)
約3.9
材質(枠)
PE+PP混合(リサイクルプラスチック)
商品タイプ
枠+替えマットセット
注意
※マットに使用される薬剤は別途ご用意ください。