大一産業
大一産業の 粘着マット
【HACCP対策】消毒マット 替マット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44064397
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
消毒マットFの替えマットのみです。消毒マットの枠をお持ちの方で替えマットのみが必要なかたはこちらをご注文ください。
寸法(mm)
820×445
用途
消毒マット用替えマットです。
材質
PVC
質量(g)
約700
商品タイプ
替えマットのみ
注意
※こちらは替えマットのみとなります。マットに使用される薬剤は別途ご用意ください。