曜日別特売
S-500 接着材スミテックセメント スミノエ 44064783

接着材スミテックセメント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1缶(15kg)注文コード44064783品番S-500
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

初期粘着型で非常に強力なタックを発現します。水性なので臭いがほとんどありません。広範囲の床材に適用できます。

容量(kg)15液色白色ペースト状有効期間12ヵ月保管温度(℃)5~35危険物の類別非危険物適応下地モルタル床、木床ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆商品タイプアクリル樹脂系エマルション主なワークパーツ
注意
※耐水性を必要とする場所では使用しないで下さい。
※ビニル床タイルの施工につきましては、気温15℃以上であることを確認してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする