スミノエ
タイル用接着材シーザーボンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1缶(18kg)
1缶(3kg)
1缶(18kg)
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(18kg)
注文コード
44064817
品番
EX-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
タイルカーペット及びOAフロア用置き敷きビニル床タイル施工用接着剤で、いずれのタイルでも良好な接着性があります。初期粘着性に優れたピールアップ型接着剤で水性タイプなので火災の危険性がありません。
容量(kg)
18
液色
白色ペースト状
有効期間
12ヵ月
保管温度(℃)
5~35
危険物の類別
非危険物
適応下地
モルタル床、OA・ビニル床タイル
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
商品タイプ
アクリル樹脂系エマルション
主なワーク
パーツ
注意
※耐水性を必要とする場所では使用しないでください。
※ホコリや油などの汚れを取り除いた、乾燥した下地に使用してください。
※使用前に缶内で良く上下混合をして使用ください。
※良好な接着性とピールアップ性を得るために標準塗布量とオープンタイムを守ってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200