ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 周波数帯域(Hz)収音:150-16000、再生:200〜16000 注文コード44065465 品番YVC-200(W)
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は周波数帯域など2種類から選べます 他の種類を見る

1〜4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。
遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。
遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。
働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。
360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。
最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。
専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。

対応機種NFC対応Android 機器 インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN) 付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース 仕様収音範囲:最大2m以内(360°) 寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43 ホワイト 質量(g)280 電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動 適合規格VCCIクラスB 対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11 接続方式USB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN) 範囲収音範囲:最大2m以内(360°) 音量瞬間最大88dB @0.5m マイクロホン無指向性マイク×1 最大消費電力(W)2.5 スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1 動作周囲温度(℃)0〜40 動作湿度(%)20〜85(結露しないこと) 指向性無指向性 周波数帯域(Hz)収音:150-16000、再生:200〜16000 BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと 信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする