TOYO TIRES
TOYO TIRESの タイヤ単品
TOYO TIRESの サマータイヤ
サマータイヤ トランパスMPZ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
タイヤサイズ
225/55R18
注文コード
44065955
品番
10330386
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイヤサイズ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ミニバン特有のフラつきを抑えてしっかり走れ、タイヤのロングライフ性能と低燃費で経済性も備えました。
タイヤ幅(mm)
225
偏平率(%)
55
リム径(inch)
18
タイヤ外径(mm)
705
用途
ミニバン
仕様
ラジアル構造
本数
1本
タイヤサイズ
225/55R18
標準リム幅(inch)
7
最高速度(km/h)
240
ロードインデックス
98
適合ボディタイプ
ミニバン