TOYO TIRES
TOYO TIRESの タイヤ単品
TOYO TIRESの サマータイヤ
サマータイヤ トランパスMPZ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44066156
品番
12510217
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ミニバン特有のフラつきを抑えてしっかり走れ、タイヤのロングライフ性能と低燃費で経済性も備えました。
タイヤ幅(mm)
175
偏平率(%)
60
リム径(inch)
16
タイヤ外径(mm)
617
用途
ミニバン
仕様
ラジアル構造
本数
1本
タイヤサイズ
175/60R16
標準リム幅(inch)
5
最高速度(km/h)
210
ロードインデックス
82
適合ボディタイプ
ミニバン