TOYO TIRES
TOYO TIRESの タイヤ単品
TOYO TIRESの サマータイヤ
サマータイヤ トランパスMPZ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
タイヤサイズ
195/70R15
注文コード
44066208
品番
13060673
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイヤサイズ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ミニバン特有のフラつきを抑えてしっかり走れ、タイヤのロングライフ性能と低燃費で経済性も備えました。
タイヤ幅(mm)
195
偏平率(%)
70
リム径(inch)
15
タイヤ外径(mm)
656
用途
ミニバン
仕様
ラジアル構造
本数
1本
タイヤサイズ
195/70R15
標準リム幅(inch)
6
最高速度(km/h)
210
ロードインデックス
92
適合ボディタイプ
ミニバン