サマータイヤ トランパスMPZ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ195/65R15 注文コード44066217 品番13143285
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤサイズなど42種類から選べます 他の種類を見る

ミニバン特有のフラつきを抑えてしっかり走れ、タイヤのロングライフ性能と低燃費で経済性も備えました。

タイヤ幅(mm)195 偏平率(%)65 リム径(inch)15 タイヤ外径(mm)636 用途ミニバン 仕様ラジアル構造 本数1本 タイヤサイズ195/65R15 標準リム幅(inch)6 最高速度(km/h)210 ロードインデックス91 適合ボディタイプミニバン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする