TOYO TIRES
TOYO TIRESの タイヤ単品
TOYO TIRESの サマータイヤ
サマータイヤ トランパスMPZ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44066226
品番
10882575
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ミニバン特有のフラつきを抑えてしっかり走れ、タイヤのロングライフ性能と低燃費で経済性も備えました。
タイヤ幅(mm)
195
偏平率(%)
60
リム径(inch)
15
タイヤ外径(mm)
616
用途
ミニバン
仕様
ラジアル構造
本数
1本
タイヤサイズ
195/60R15
標準リム幅(inch)
6
最高速度(km/h)
210
ロードインデックス
88
適合ボディタイプ
ミニバン