TOYO TIRES
TOYO TIRESの タイヤ単品
TOYO TIRESの サマータイヤ
サマータイヤ トランパスMPZ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44066253
品番
14890963
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ミニバン特有のフラつきを抑えてしっかり走れ、タイヤのロングライフ性能と低燃費で経済性も備えました。
タイヤ幅(mm)
185
偏平率(%)
55
リム径(inch)
15
タイヤ外径(mm)
585
用途
ミニバン
仕様
ラジアル構造
本数
1本
タイヤサイズ
185/55R15
標準リム幅(inch)
6
最高速度(km/h)
240
ロードインデックス
82
適合ボディタイプ
ミニバン