サマータイヤ トランパスMPZ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44066339 品番 12652070
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ミニバン特有のフラつきを抑えてしっかり走れ、タイヤのロングライフ性能と低燃費で経済性も備えました。

タイヤ幅(mm)175 偏平率(%)65 リム径(inch)14 タイヤ外径(mm)585 用途ミニバン 仕様ラジアル構造 本数1本 タイヤサイズ175/65R14 標準リム幅(inch)5 最高速度(km/h)210 ロードインデックス82 適合ボディタイプミニバン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする