サマータイヤ トランパスMPZ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ165/70R14 注文コード44066348 品番14770771
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はタイヤサイズなど42種類から選べます 他の種類を見る

ミニバン特有のフラつきを抑えてしっかり走れ、タイヤのロングライフ性能と低燃費で経済性も備えました。

タイヤ幅(mm)165 偏平率(%)70 リム径(inch)14 タイヤ外径(mm)589 用途ミニバン 仕様ラジアル構造 本数1本 タイヤサイズ165/70R14 標準リム幅(inch)5 最高速度(km/h)210 ロードインデックス81 適合ボディタイプミニバン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする