サマータイヤ ナノエナジー3

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44066375 品番 13510202
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ウェット性能にさらなる磨きをかけたスタンダード低燃費タイヤ。新コンパウンドとワイドトレッド設計、高剛性のリブパターン採用ですぐれた摩耗ライフを実現しました。

タイヤ幅(mm)165 偏平率(%)45 リム径(inch)16 用途低燃費スタンダードタイヤ 仕様ラジアル構造 本数1本 タイヤサイズ165/45R16 RoHS指令(10物質対応)対応 最高速度(km/h)270 グリーン購入法適合 ロードインデックス74 適合ボディタイプ軽自動車、コンパクト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44066384
2022-08-22
用途:
サイドカーで使います
その他業種

交換時にタイヤのビードが上がらなくて一寸
大変でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする