TOYO TIRES
TOYO TIRESの タイヤ単品
TOYO TIRESの サマータイヤ
サマータイヤ ナノエナジー3プラス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44066567
品番
19680215
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ウェット性能にさらなる磨きをかけたスタンダード低燃費タイヤ。新コンパウンドとワイドトレッド設計、高剛性のリブパターン採用ですぐれた摩耗ライフを実現しました。
タイヤサイズ
225/40R19
本数
1本
タイヤ幅(mm)
225
リム径(inch)
19
偏平率(%)
40
適合ボディタイプ
セダン、スポーティー
用途
低燃費スタンダードタイヤ
仕様
ラジアル構造
標準リム幅(inch)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高速度(km/h)
270
グリーン購入法
適合
ロードインデックス
93
タイヤ外径(mm)
663