サマータイヤ ナノエナジー3プラス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44066953 品番 13143544
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ウェット性能にさらなる磨きをかけたスタンダード低燃費タイヤ。新コンパウンドとワイドトレッド設計、高剛性のリブパターン採用ですぐれた摩耗ライフを実現しました。

タイヤサイズ195/65R15 本数1本 タイヤ幅(mm)195 リム径(inch)15 偏平率(%)65 適合ボディタイプセダン、スポーティー 用途低燃費スタンダードタイヤ 仕様ラジアル構造 標準リム幅(inch)6 RoHS指令(10物質対応)対応 最高速度(km/h)210 グリーン購入法適合 ロードインデックス91 タイヤ外径(mm)636

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする