TOYO TIRES
TOYO TIRESの タイヤ単品
TOYO TIRESの サマータイヤ
サマータイヤ ナノエナジー3プラス
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44067048
品番
17510487
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ウェット性能にさらなる磨きをかけたスタンダード低燃費タイヤ。新コンパウンドとワイドトレッド設計、高剛性のリブパターン採用ですぐれた摩耗ライフを実現しました。
タイヤサイズ
165/65R15
本数
1本
タイヤ幅(mm)
165
リム径(inch)
15
偏平率(%)
65
適合ボディタイプ
セダン、スポーティー
用途
低燃費スタンダードタイヤ
仕様
ラジアル構造
標準リム幅(inch)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高速度(km/h)
180
グリーン購入法
適合
ロードインデックス
81
タイヤ外径(mm)
595