M10×85 8マーク小型六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 44067125

8マーク小型六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) ねじの呼びM10 注文コード44067125 品番M10×85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など67種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM10 材質 長さ(mm)85 ねじピッチ1.25 種別半ねじ 表面処理クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44067536
2018-04-04
用途:
機械の修理

農機具の修理に使用しました。小箱単位で欲しい本数より倍近い多い本数でしたが、専門店で欲しい本数を買うより安かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3929:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする