ケーブルナイフ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44067294 品番1620-50SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

汎用折り畳み式ニッパー(日常使用向け)。
人間工学に基づいたハンドルの設計により、掴み心地、使い勝手に優れています。
耐衝撃性のある丈夫なプラスチック製ハンドル。使用時の力の伝達に優れています
ニッパー端部の固定留め輪を使用して、滑り落ち防止を取付け可能。
刃の掴み部がひし形で実用的なため簡単に開きます。

全長(mm)120 用途素速く手に取ることができ、通常の切断作業のすべてに最適です。 質量(g)85 ブレード長さ(mm)80 材質(ブレード)ステンレス鋼 アズワン品番64-8343-05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44067294
2020-09-22
用途:
電気配線作業など

社名入りのステッカーはすぐはがれました。(このことでレビューしたのですが、削除されたのでしょうか?)使っていて不快です。切れ味は普通で、特に不満はありません。ただ、研いで使うべきなのは言うまでもない事だと思います。K社の工具は沢山使っていましたが、やはり日本製にたどり着きました。サーベルと日本刀の差がそこにあるようです。

1人が参考にしています
対象商品:
44067294
2019-12-16
用途:
ケーブルストリップ時
その他業種

国内メーカーの電工ナイフを使っていましたが、切れ味が鈍く、刃の出し入れも固かったため、こちらの製品に替えてみました。
まず刃の出し入れは一旦90度で止まり、安全性が高いです。ステンレスと樹脂なので軽量で、持ち易さも悪くないです。肝心の切れ味は鋭いですが、カッターナイフほどでもないです。軽快に作業を進めたい人には向いていると思います。
カラーリングがお洒落なところも気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする