大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
8マーク小型六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44067475
品番
M14×95
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
95
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目