ダイキン工業
ダイキン工業の 厨房機器・設備・調理機械
ダイキン工業の 低温機器類
ダイキン工業の 冷凍/冷蔵庫類
横型冷凍ストッカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44068247
品番
LBFG1AS
参考基準価格(税別)
¥235,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
-23℃まで冷却可能!食品をたっぷりと冷凍保管
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
734×600×840
定格内容積(L)
142
質量(kg)
約38
電源
単相100V
電源コード(m)
1.9
使用周囲温度(℃)
10〜35
温度調節
ダイヤル式(1〜8)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300