フナイ産業
フナイ産業の トラック輸送・運送用品
フナイ産業の トラックシート
フナイ産業の エステル帆布
ホワイトパールトラックシート 1号
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44068579
品番
J00117221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ホワイトパール加工で直射日光を乱反射しシート内部が高温になることを防ぎます
軽トラック用
適合車
軽トラック
幅(m)
1.72
長さ(m)
2.1
材質
ポリエチレンクロス製
付属品
ゴムバンド1本付