画像準備中

山林プロ専用チップソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44068676 品番USX×230×28P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

立って竹刈出来る チェンソーを使用者が併用

穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)230 刃数(p)28 刃厚(mm)1.25 JIS規格JIS規格品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44068676 USX×230×28P 21814555 USX-0928 山林プロ専用チップソーチップー USX型 竹刈用チップソー M.I.K 山林プロ専用チップソーチップー USX型 竹刈用チップソー M.I.K 1枚 3,490 税込3,839 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする