LINK PLANET
LINK PLANETの マスカー/養生シート・養生ボード
LINK PLANETの 養生ボード
環境樹脂敷板プラボーくん ハードタイプ 凸
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44069279
品番
PSK36S
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
持ち運びに取っ手もべんり!
防炎認定品
寸法(mm)
シボ高さ:3
質量(kg)
約20
タイプ
片面凸
板厚(mm)
13
寸法(幅W×長さL)(mm)
約910×1820
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません