LINK PLANET
LINK PLANETの マスカー/養生シート・養生ボード
LINK PLANETの 養生ボード
環境樹脂敷板プラボーくん ソフトタイプ 凹
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44069333
品番
PSY48U
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ゴムマットのような柔軟性で下地が凸凹でもしっかり保護します。
寸法(mm)
シボ深さ:3
質量(kg)
約55
タイプ
片面凹
板厚(mm)
13
寸法(幅W×長さL)(mm)
約1200×2400
注意
※大型商品のため、パレット出荷・パレット納品です。
※車上渡し商品につき、フォークリフト必須となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません