LINK PLANET
LINK PLANETの マスカー/養生シート・養生ボード
LINK PLANETの 養生ボード
環境樹脂敷板プラボーくん ハードタイプ1/2 凹
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44069403
品番
PSK36U1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ハーフサイズが新登場、重さも半分で持ち運びラクラク!
防火認定品
寸法(mm)
シボ深さ:3
質量(kg)
約10
タイプ
片面凹
板厚(mm)
13
寸法(幅W×長さL)(mm)
約910×910
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません