曜日別特売

レインボーブレード 350(14インチ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード44069473品番RB-350K
参考基準価格(税別)¥42,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ロングライフ設計 付属リング(20、22、25.4)付

用途エンジン用 乾式切断用寸法(mm)350×30.5最高使用回転速度(min-1)6200外径(Φインチ)14
注意
※保護カバー・保護メガネを着用してください。
※ご使用前に取扱説明書をご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/541/
2022-07-27

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする