M10×30 8マーク小型六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/ラフレ)(小箱) 大阪魂 44069663

8マーク小型六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/ラフレ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード44069663 品番M10×30
販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は59種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM10 材質 長さ(mm)30 ねじピッチ1.25 種別半ねじ 表面処理ラフレ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1782:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする