安全靴 短靴(ベロア革) シモンスター SS11BV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 44069796 品番 SS11BV
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム

形状ローカット サイズ(cm)25 機能耐滑性 ブルー 甲被タイプ紐タイプ 材質(先芯)樹脂 規格JIS T8101 S種 材質(アッパー)牛本革(型押ソフト) 種類安全靴 靴タイプスニーカー 材質(ソール)SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層) 標準質量(g)880(26.0cm/両足) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格 メーカー商品コード1520440 中敷カップインソール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする