シモン
シモンの JIS規格安全靴
シモンの ローカット安全靴
安全靴 短靴(ベロア革) シモンスター SS11BV
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
44069805
品番
SS11BV
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
形状
ローカット
サイズ(cm)
25.5
機能
耐滑性
色
ブルー
甲被タイプ
紐タイプ
材質(先芯)
樹脂
規格
JIS T8101 S種
材質(アッパー)
牛本革(型押ソフト)
種類
安全靴
靴タイプ
スニーカー
材質(ソール)
SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)
標準質量(g)
880(26.0cm/両足)
JIS規格
JIS T8101 C1/S/P1/F1合格
メーカー商品コード
1520440
中敷
カップインソール