大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
8マーク小型六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/ラフレ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
44069986
品番
M14×120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
59
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
120
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
表面処理
ラフレ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目