※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイティプラー 定置型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44070015 品番MA-3G15-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500,000
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

業界トップの実績も持ち、ウインチの代名詞となりました。

定格荷重(kg)50Hz:400、60Hz:400 質量(kg)160 モーター出力(kW)1.5 ワイヤー径(Φmm)8 ワイヤー長さ(m)120
注意
※ワイヤーロープ・フック・電源コードは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しの商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥13,500 / 税込 ¥14,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする