※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーヨーコーケン(TKK)
トーヨーコーケン(TKK)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
トーヨーコーケン(TKK)の ウインチ
トーヨーコーケン(TKK)の 電動式ウィンチ
マイティプラー 定置型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44070058
品番
MA-7G17-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800,000
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
業界トップの実績も持ち、ウインチの代名詞となりました。
定格荷重(kg)
50Hz:1000、60Hz:850
電源(V)
200 3相
質量(kg)
350
モーター出力(kW)
3.9
ワイヤー径(Φmm)
12
ワイヤー長さ(m)
150
注意
※ワイヤーロープ・フック・電源コードは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しの商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
36,000
/
税込
¥
39,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません