曜日別特売
HA329-01 D.A.D フロア プロテクション ラバーマット GARSON 44070505

HA329-01 D.A.D フロア プロテクション ラバーマット GARSON 44070505
HA329-01 D.A.D フロア プロテクション ラバーマット GARSON 44070505
HA329-01 D.A.D フロア プロテクション ラバーマット GARSON 44070505
HA329-01 D.A.D フロア プロテクション ラバーマット GARSON 44070505
HA329-01 D.A.D フロア プロテクション ラバーマット GARSON 44070505
HA329-01 D.A.D フロア プロテクション ラバーマット GARSON 44070505
HA329-01 D.A.D フロア プロテクション ラバーマット GARSON 44070505
HA329-01 D.A.D フロア プロテクション ラバーマット GARSON 44070505
HA329-01 D.A.D フロア プロテクション ラバーマット GARSON 44070505

D.A.D フロア プロテクション ラバーマット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(mm)W500×H470×D外寸32(スパイク除く) 溝部分5
W500×H470×D外寸32(スパイク除く) 溝部分5
W490×H650×D外寸29(スパイク除く) 溝部分5
内容量1枚注文コード44070505品番HA329-01
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

エンボスロゴの機能性は、靴の裏に付着した汚れを削ぎ落とす役目も果たし、汚れや砂や小石が溝に落ち込み、靴に再付着する事を防止ししたり、小石で足が滑ったりする事を防止します。
水汚れは25mmある壁面と、深さ5mmの溝がマットに付いた水分など車内に溢れるのを完全に防止ししますので、車のフロアの錆びの原因の水から守り、コーヒーやジュースなどの溢れなどの汚れも防止します。
裏面はグリップ効果の高い無数のスパイク加工を施しており、運転中のズレたりする心配もなく、安全に快適にご使用頂けます。

材質合成ゴム/PVCサイズ(mm)W500×H470×D外寸32(スパイク除く) 溝部分5使用場所2列目用デザインモノグラム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする