曜日別特売
HA361-01 D.A.D ラバーマット for H200ハイエース GARSON 44070523

HA361-01 D.A.D ラバーマット for H200ハイエース GARSON 44070523
HA361-01 D.A.D ラバーマット for H200ハイエース GARSON 44070523
HA361-01 D.A.D ラバーマット for H200ハイエース GARSON 44070523
HA361-01 D.A.D ラバーマット for H200ハイエース GARSON 44070523
HA361-01 D.A.D ラバーマット for H200ハイエース GARSON 44070523
HA361-01 D.A.D ラバーマット for H200ハイエース GARSON 44070523
HA361-01 D.A.D ラバーマット for H200ハイエース GARSON 44070523

D.A.D ラバーマット for H200ハイエース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(mm)W530×H480
内容量1枚注文コード44070523品番HA361-01
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

エンボスロゴの機能性は、靴の裏に付着した汚れを削ぎ落とす役目も果たし、汚れや砂や小石が溝に落ち込み、靴に再付着する事を防止ししたり、小石で足が滑ったりする事を防止します。
水汚れは25mmある壁面と、深さ5mmの溝がマットに付いた水分など車内に溢れるのを完全に防止ししますので、車のフロアの錆びの原因の水から守り、コーヒーやジュースなどの溢れなどの汚れも防止します。
裏面はグリップ効果の高い無数のスパイク加工を施しており、運転中のズレたりする心配もなく、安全に快適にご使用頂けます。

材質合成ゴム/PVCサイズ(mm)W530×H480使用場所助手席用デザインモノグラム
注意
※標準ボディ車専用に設計しておりますので、ワイドボディ車に装着する場合は隙間が出来ます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする