D.A.D ロイヤル ステアリングカバー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック サイズS-SIZE (ハンドル直径適合範囲36.5cm〜38.0cm) 注文コード44071099 品番HA212-01
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は色・サイズ・タイプなど10種類から選べます 他の種類を見る

素材には通気性のある難燃性高耐久PUレザーを採用し、汗ばみ難い極上の触り心地と高いグリップ力で快適なロングドライブを楽しんで頂けます。
裏面はこだわりのゴムを採用しゴム臭は無く、高寿命、高グリップ力を実現し、ずれる心配なく永くご使用頂けます。

ブラック サイズS-SIZE (ハンドル直径適合範囲36.5cm〜38.0cm) 刺繍糸の色シルバー デザインモノグラムレザー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44071178
2019-08-10
用途:
車のドレスアップ
その他業種

ハンドルが太くなり、運転が楽になりました。なお、取り付けも難しくはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする