AIC-04BR ズレにくいイス脚カバー4脚用 スマイルキッズ 44071747 AIC-04BR ズレにくいイス脚カバー4脚用 スマイルキッズ 44071747

ズレにくいイス脚カバー4脚用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1パック(16個) 注文コード44071747 品番AIC-04BR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

イス脚にスッポリはかせるだけでフローリングや畳のキズを防ぎます。
ぴったりフィットのリブ網構造で、内側に滑り止めが付いているのでカバーのズレを抑えます。

ブラウン 材質ポリエステル75%、ポリプロピレン25% 質量(g)約6 寸法(cm)角脚/1辺が約2〜5 寸法(幅W×高さH)(cm)約4.5×9 寸法(Φ×高さH)(cm)丸脚/約2.5〜7脚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする