※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの メンテナンスブラシ
145mm小判型ブラシ(ステンレス線)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44072675
品番
EA109B-95
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥820
販売価格(税別)
¥
745
バスケットに入れる
材質
ステンレス
毛丈(mm)
22
線径(Φmm)
0.3
行数
7行
ブラシ寸法(mm)
52×145