※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの メンテナンスブラシ
60x135mm小判型ブラシ(馬毛)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44072709
品番
EA109B-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,125
販売価格(税別)
¥
3,750
バスケットに入れる
材質
馬毛
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
0.15
行数
7行
ブラシ寸法(mm)
60×135