※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

142L電磁弁付真空ポンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44073007 品番EA112FA-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥66,110
販売価格(税別)
60,100
電源AC100V 到達真空度25ミクロン 仕様低騒音、ローオイルミスト設計で環境にも優しい真空ポンプ 質量(kg)10.8 サイズ134(W)×320(D)×232(H)mm モーター375W 回転数2800rpm(50Hz)、3400rpm(60Hz) 接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする