※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
エスコの 高圧洗浄機
AC100V/1.40kW高圧洗浄機(60Hz)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44073156
品番
EA115KC-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥149,490
販売価格(税別)
¥
135,900
バスケットに入れる
付属品
高圧ホース10m、トリガーガン、 840mmスプレーランス、 パワーノズル、水道ホース6m
仕様
縦置き・横置きができます。
質量(kg)
20.5
サイズ
312×351×904mm
電源
100V単相・60Hz
モーター出力(kW)
0.9