※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.0穴x100mmエアーブローガン(シールドノズル)プラグ付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44073734 品番EA123KC-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,156
販売価格(税別)
1,960
取付ねじRc1/4” ノズル長(mm)100 エア量(L/min)340L/min 仕様本体+プラグ 使用圧力(MPa)0.5/0.8 最高圧力1.0MPa 穴径3mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする